ROSSINI - RSSKAA001B LAMPADA DA TAVOLO E14 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 60 W
Portalampada - E14
Altezza / Profondità - 330 mm
Materiale (del corpo) - Altri
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421657636
Codice prodotto
RSSKAA001B
Cod. produttore
KAA001B
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
60 W
Portalampada:
E14
Altezza / Profondità:
330 mm
Materiale (del corpo):
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Classe di protezione:
II
Adatto per numero di lampade:
1
Diametro:
180 mm