pagina iniziale

ROSSINI - RSSJAY001CR SOSPENSIONE CROMO E27 IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Cromo

  • Portalampada - E27

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421571130

Codice prodotto

RSSJAY001CR

Cod. produttore

JAY001CR

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Cromo

Portalampada:

E27

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

75...75 W

Lampada a soffitto e a sospensione con struttura dalla forma circolare in metallo, disponibile in finitura cromata, bianca e nera opaca. Nella versione a sospensione il rosone ? in tinta con la struttura, il cavo di sospensione ? trasparente per la v ersione cromo e in tinta per le finiture bianca enera.Attacco E27 che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a v ista a LED a scelta.