ROSSINI - RSSJAV008B DOWNLIGHT BIANCO LED 3W 30? IP20 4000K CRI90


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Max prestazioni del sistema - 3 W 
- Grado di protezione (IP) - IP20 
- Colore del corpo - Bianco 
- Adatto per montaggio incassato - sì 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8015421677177
Codice prodotto
RSSJAV008B
Cod. produttore
JAV008B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
3 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100
Larghezza:
60 mm
Lunghezza:
60 mm








