ROSSINI - RSSJAV004B DOWNLIGHT BIANCO LED 3W 30? IP20 4000K CRI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema - 3 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8015421677139
Codice prodotto
RSSJAV004B
Cod. produttore
JAV004B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Max prestazioni del sistema:
3 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
50 mm








