ROSSINI - RSSINE002AN LAMPADA DA PARETE LED 2,2W ANTRACIT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421654017
Codice prodotto
RSSINE002AN
Cod. produttore
INE002AN
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
5...5 V
Diametro esterno:
120 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
295 mm
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Indice di resa cromatica:
80-89