pagina iniziale

ROSSINI - RSSIKU003B SOSPENSIONE BIANCA LED 96W 120 IP40 300

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 14215 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 1126 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421559152

Codice prodotto

RSSIKU003B

Cod. produttore

IKU003B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

14215 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

1126 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

1126 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

46 mm

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Indice di resa cromatica:

90-100

Apparecchio LED per interno a sospensione a luce diretta diffusa. Corpo in alluminio estruso, colore bianco goffrato, verniciatura a polveri epossidiche. Diffusore in policarbonato opale. Disponibile in forma quadrata, in due gradazioni colore 3000K. Alimentatore in remoto alloggiato nell’apposito rosone e kit sospensione inclusi. 96W. 14215 lm.