ROSSINI - RSSHOL120B SOSPENSIONE LED B 7W CON ANELLO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 670 lm
Max prestazioni del sistema - 7 W
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421676958
Codice prodotto
RSSHOL120B
Cod. produttore
HOL120B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
670 lm
Max prestazioni del sistema:
7 W
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
Altri
Diametro:
75 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza / Profondità:
135 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Classe di protezione:
II
Indice di resa cromatica:
90-100