ROSSINI - RSSHOK001N PLAFONIERA NERA E14 IP20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 42 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Materiale (del corpo) - Alluminio
Portalampada - E14
Confezione
1 PZ
EAN
8015421676200
Codice prodotto
RSSHOK001N
Cod. produttore
HOK001N
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
42 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
1300 mm
Larghezza:
560 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
630 mm
Adatto per numero di lampade:
5





