pagina iniziale

ROSSINI - RSSHED008B PROIETTORE LED 42W B 3000K

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

  • Classe di protezione - I

  • Larghezza - 125 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421597574

Codice prodotto

RSSHED008B

Cod. produttore

HED008B

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Classe di protezione:

I

Larghezza:

125 mm

Proiettore LED ad alta efficienza da binario, orientabile su due assi. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri. Ottica con apertura fascio di 36?, disponibili accessori (da ordinare separatamente) per variare il fascio luminoso a 15?, 24?, 45? e 60? e con lente honey comb cont ro l?abbagliamento luminoso. In virt? dell?ottimaresa cromatica (CRI?90) ? il prodotto adatto per negozi ed ambienti retail, fornisce una luce omogenea e al contempo piacevole e priva di abbagliamento e ombre. Disponibile in tre misure e relative potenze. Due finiture (bianco e nero) tre temperature colore (2700K, 3000K e 4000K) e in versione On-Off o DALI per una gestione personalizzata della lu ce. Da completare con binario GROOVE.