pagina iniziale

ROSSINI - RSSHED006B PROIETTORE LED 32W B 4000K

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSHED006B PROIETTORE LED 32W B 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 32 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421597499

Codice prodotto

RSSHED006B

Cod. produttore

HED006B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

32 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

93 mm

Altezza / Profondità:

184 mm

Larghezza:

112 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3