ROSSINI - RSSHED005NDA PROIETTORE LED 32W N 3000K DALI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 32 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
8015421597482
Codice prodotto
RSSHED005NDA
Cod. produttore
HED005NDA
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
32 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Tensione nominale:
220...240 V
Dimmerabile DALI:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
93 mm
Altezza / Profondità:
184 mm
Larghezza:
112 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3