pagina iniziale

ROSSINI - RSSHED002NDA PROIETTORE BINARIO TRIFASE NERO LED 20W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 20 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421597369

Codice prodotto

RSSHED002NDA

Cod. produttore

HED002NDA

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

20 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A medio raggio 20-40°

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile DALI:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Classe di protezione:

I

Indice di resa cromatica:

90-100

Diametro esterno:

83 mm

Altezza / Profondità:

160 mm

Larghezza:

90 mm

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM3