ROSSINI - RSSGUA003B APPLIQUE BIANCA E270 120-120? IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015421595129
Codice prodotto
RSSGUA003B
Cod. produttore
GUA003B
Produttore
RSS
Apparecchio biemissione a parete per esterno (IP55) a LED o con attacco E27 che consente di montarelampadina LED. Struttura in pressofusione di alluminio con diffusore in policarbonato, verniciata con polveri poliestere a elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione. Alimentatore LEDintegrato. Disponibile in quattro finiture (bianco, grigio, antracite e marrone) e nella versione LED in due temperature colore (3000K e 4000K). Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazine delle connessioni elettriche, sicure, durevolie c on barriera anticondensa.