pagina iniziale

ROSSINI - RSSGLI001NAS SEGNAPASSO ASIMMETRICO VETRO NERO 4,5W I

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...6000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421668625

Codice prodotto

RSSGLI001NAS

Cod. produttore

GLI001NAS

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...6000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Adatto per montaggio incassato:

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Vetro

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

178 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

81 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6