ROSSINI - RSSF.RAS3003K MOD.LED RASTER 1200/1500 LM 3K 36?


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 7 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
8015421677290
Codice prodotto
RSSF.RAS3003K
Cod. produttore
F.RAS3003K
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
7 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Classe di protezione:
III
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
53 mm
Altezza / Profondità:
61 mm
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM3
Corrente nominale:
350...350 mA