ROSSINI - RSSERK101B SOSPENSIONE E27 BIANCO 1X75W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del corpo - Bianco
Portalampada - E27
Con lampada - sì
Materiale (del corpo) - Vetro
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8015421573226
Codice prodotto
RSSERK101B
Cod. produttore
ERK101B
Produttore
RSS
Colore del corpo:
Bianco
Portalampada:
E27
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Vetro
Lampada:
LED non sostituibile
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Materiale del diffusore:
Vetro trasparente
Lunghezza della sospensione:
3000...3000 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Alimentatore incluso:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Sospensione fornita con il prodotto:
sì
Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:
no
Colore della luce:
Bianco
Non dimmerabile:
sì
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Adatto per lampade di potenza:
75...75 W