ROSSINI - RSSEBI021B PROFILO BIANCO INCASSO RASATO 2MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Alluminio
Materiale - Alluminio
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421565665
Codice prodotto
RSSEBI021B
Cod. produttore
EBI021B
Produttore
RSS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Alluminio
Materiale:
Alluminio
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
30 mm
Altezza / Profondità:
38 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale






