ROSSINI - RSSEBI014GR KIT TAPPI PER DIFFUSORE ALTO - GRIGIO (KIT 3 PZ)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura
Materiale - Alluminio
Colore - Grigio
Lunghezza - 57 mm
Larghezza - 31 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421554669
Codice prodotto
RSSEBI014GR
Cod. produttore
EBI014GR
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Testata di chiusura
Materiale:
Alluminio
Colore:
Grigio
Lunghezza:
57 mm
Larghezza:
31 mm
Altezza:
2 mm
Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore alto. Colore Grigio