pagina iniziale

ROSSINI - RSSEBI013B TESTATA TERMINALE BIANCA PER DIFFUSORE B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 44 mm

  • Larghezza - 31 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421554621

Codice prodotto

RSSEBI013B

Cod. produttore

EBI013B

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

44 mm

Larghezza:

31 mm

Altezza:

2 mm

Tappo di chiusura (1pz) in alluminio per diffusore basso.