pagina iniziale

ROSSINI - RSSEBI002GR TESTATE TERMINALI GRIGIE PER DIFFUSORE B

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Testata di chiusura

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Grigio

  • Lunghezza - 31 mm

  • Larghezza - 16 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421554461

Codice prodotto

RSSEBI002GR

Cod. produttore

EBI002GR

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Testata di chiusura

Materiale:

Alluminio

Colore:

Grigio

Lunghezza:

31 mm

Larghezza:

16 mm

Altezza:

2 mm

Tappi di chiusura (3pz) in alluminio per diffusore basso. Colore Grigio