ROSSINI - RSSDAS106N SOSPENSIONE VERTICALE NERA LED 15W IP20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Max prestazioni del sistema - 15 W
Colore del corpo - Nero
Portalampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8015421676071
Codice prodotto
RSSDAS106N
Cod. produttore
DAS106N
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Max prestazioni del sistema:
15 W
Colore del corpo:
Nero
Portalampada:
Altri
Diametro:
16 mm
Materiale (del corpo):
Alluminio
Grado di protezione (IP):
IP20
Tensione nominale:
220...240 V
Altezza / Profondità:
1695 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5
Classe di protezione:
I
Indice di resa cromatica:
90-100