ROSSINI - RSSDAS101B APPLIQUE BIANCA LED 6W IP54 3000K CRI90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 6 W
Grado di protezione (IP) - IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421675869
Codice prodotto
RSSDAS101B
Cod. produttore
DAS101B
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
6 W
Grado di protezione (IP):
IP54
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
630 mm
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
sì
Diametro esterno:
16 mm
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
58 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM5






