pagina iniziale

ROSSINI - RSSD.20072-2 DIFFUSORE SATINATO

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSD.20072-2 DIFFUSORE SATINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421543779

Codice prodotto

RSSD.20072-2

Cod. produttore

D.20072-2

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Diffusore satinato.