pagina iniziale

ROSSINI - RSSCUV002ARS PLAFONIERA LED 39W ARG. SAT.

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4500...4500 K

  • Max prestazioni del sistema - 39 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421680610

Codice prodotto

RSSCUV002ARS

Cod. produttore

CUV002ARS

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4500...4500 K

Max prestazioni del sistema:

39 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Argento

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

400 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

370 mm

Indice di resa cromatica:

80-89