pagina iniziale

ROSSINI - RSSCUV001N APPLIQUE NERA LED 12W IP20 3000K CRI80

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 12 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm

  • Colore del corpo - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421681303

Codice prodotto

RSSCUV001N

Cod. produttore

CUV001N

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

12 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1000 lm

Colore del corpo:

Nero

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

Altri

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

400 mm

Larghezza:

180 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

120 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada da soffitto, sospensione e parete LED (3000-4500K) dal design sinuoso e tondeggiante. Strutt ura disponibile nella finitura argento satinato enero opaco con rosone in tinta. Il LED integrato permette di creare un'atmosfera confortevole che va lorizza gli spazi e gli arredi.