ROSSINI - RSSCUV001ARS APPLIQUE LED 12W ARG. SAT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4500...4500 K
Max prestazioni del sistema - 12 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Argento
Confezione
1 PZ
EAN
8015421680603
Codice prodotto
RSSCUV001ARS
Cod. produttore
CUV001ARS
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
4500...4500 K
Max prestazioni del sistema:
12 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Argento
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
180 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
120 mm
Indice di resa cromatica:
80-89