pagina iniziale

ROSSINI - RSSCRY004B SOSPENSIONE LED 2700K BIANCA 40W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4300 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Lunghezza - 705 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421569823

Codice prodotto

RSSCRY004B

Cod. produttore

CRY004B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4300 lm

Colore del corpo:

Bianco

Lunghezza:

705 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Larghezza:

520 mm

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Bianco

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Leggera e trasparente, Crystal ? una lampada LED a sospensione, parete e soffitto dalla forma squadrata, con corpo centrale in alluminio e diffusorein PMMA micro-inciso a laser per un illuminamentoomogeneo diretto e indiretto. Disponibile in versione 2700K, in diverse misure e relative potenze ein d ue finiture colore, bianco e oro satinato.