ROSSINI - RSSCRY002OS APPLIQUE/PLAFONIERA ORO SATINATO LED 24W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Max prestazioni del sistema - 24 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Colore del corpo - Oro
Confezione
1 PZ
EAN
8015421569786
Codice prodotto
RSSCRY002OS
Cod. produttore
CRY002OS
Produttore
RSS
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Max prestazioni del sistema:
24 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Colore del corpo:
Oro
Materiale (del corpo):
Plastica
Portalampada:
Altri
Tensione nominale:
220...240 V
Lunghezza:
440 mm
Larghezza:
320 mm
Classe di protezione:
I
Altezza / Profondità:
35 mm