pagina iniziale

ROSSINI - RSSCRI003OTN APPLIQUE IN VETRO OTTANIO E14 IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Altri

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - E14

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421656912

Codice prodotto

RSSCRI003OTN

Cod. produttore

CRI003OTN

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

60 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Altri

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Lunghezza:

380 mm

Larghezza:

200 mm

Classe di protezione:

I

Altezza / Profondità:

320 mm

Adatto per numero di lampade:

2