ROSSINI - RSSCOR012N SOSPENSIONE PER BINARIO TRIFASE NERA GU1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max prestazioni del sistema - 50 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Nero
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale (del corpo) - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8015421668137
Codice prodotto
RSSCOR012N
Cod. produttore
COR012N
Produttore
RSS
Max prestazioni del sistema:
50 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Classe di protezione:
I
Diametro esterno:
50 mm
Altezza / Profondità:
300 mm
Adatto per numero di lampade:
1