ROSSINI - RSSC.73-50 CONDUTTORE 2X1,5+CAVO ACCIAIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Numero di conduttori - 2
Colore - Acciaio Inox
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8015421362431
Codice prodotto
RSSC.73-50
Cod. produttore
C.73-50
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Numero di conduttori:
2
Colore:
Acciaio Inox
Sezione nominale:
1.5 mm²
Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse160mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti da posizionare secondo le esigenze di installazione in estruso di all uminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) ediffusore in policarbonato. Disponibili in versione luce diffusa, monoemissione o biemissione o a sp ot con corpo illuminante orientabile su due assi.LED disponibile in due gradazioni (3000K e 4000K).