pagina iniziale

ROSSINI - RSSBIR009 CURVA PER SERIE BIRR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Giunto a curva

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 106 mm

  • Diametro - 70 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421562879

Codice prodotto

RSSBIR009

Cod. produttore

BIR009

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Giunto a curva

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Larghezza:

106 mm

Diametro:

70 mm

Apparecchio monoemissione con attacco G13 per soli tubi LED, applicabile a soffitto o a sospensione (mediante appositi accessori da ordinare separatamente) con possibilitÓ di configurazione in linea fino a 3000W tramite giunti (accessori da ordinare separatamente). Struttura cilindrica in alluminio estruso. Diffusore in policarbonato opale con fissaggio a scatto che permette di ottenere un grado di protezione IP40. Predisposto con il cablaggio universale (vedere schema di cablaggio).