pagina iniziale

ROSSINI - RSSBEL001N SOSPENSIONE NERA/LEGNO E27 IP20 28CM

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSBEL001N SOSPENSIONE NERA/LEGNO E27 IP20 28CM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 280 mm

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421571352

Codice prodotto

RSSBEL001N

Cod. produttore

BEL001N

Produttore

RSS

Colore del corpo:

Nero

Portalampada:

E27

Diametro:

280 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

2000...2000 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

350 mm

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Lampada a sospensione con diffusore in metallo. 40W. E27. Small nero