pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI007B SOSPENSIONE BIANCA LED 10W IP20 3000K CR

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4500 lm

  • Max prestazioni del sistema - 45 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421575596

Codice prodotto

RSSAXI007B

Cod. produttore

AXI007B

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4500 lm

Max prestazioni del sistema:

45 W

Colore del corpo:

Bianco

Diametro:

60 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

300 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

15...15 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a sospensione con COB LED con alimentatore integrato nel rosone. Struttura in pressofusione di alluminio disponibile nei colori bianco, nero e ottone bronzato. 3000K. 3x15W. 4500 lm.