pagina iniziale

ROSSINI - RSSAXI006N SOSPENSIONE LED 3000K NERO3X7W

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSSAXI006N SOSPENSIONE LED 3000K NERO3X7W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2100 lm

  • Colore del corpo - Nero

  • Diametro - 46 mm

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421575619

Codice prodotto

RSSAXI006N

Cod. produttore

AXI006N

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2100 lm

Colore del corpo:

Nero

Diametro:

46 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1200...1200 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Riflettore:

Opaco

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Altezza / Profondità:

250 mm

Colore della luce:

Bianco

Non dimmerabile:

no

Diffusore luce:

Riflettore

Classe di protezione:

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per lampade di potenza:

7...7 W

Indice di resa cromatica:

80-89

Apparecchio a sospensione a LED (3000K) con alimentatore integrato nel rosone. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato disponibile nei colori bianco e nero. Cavo di sospensione trasparente. Riflettore in alluminio che crea un fascio di luce concentrato (40° o 50°). Disponibile in due altezze e nei diametri di 46 mm e 60 mm, nella versione singola o con rosone lineare da tre elementi in tinta con il corpo lampada. LED 3x7W 2100lm 3000K 40°. COlore: Nero.