pagina iniziale

ROSSINI - RSSASI101BOS SOSPENSIONE BIANCO/ORO SATINATO E14 IP20

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 60 W

  • Colore del corpo - Altri

  • Portalampada - E14

  • Diametro - 150 mm

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421675340

Codice prodotto

RSSASI101BOS

Cod. produttore

ASI101BOS

Produttore

RSS

Max prestazioni del sistema:

60 W

Colore del corpo:

Altri

Portalampada:

E14

Diametro:

150 mm

Materiale (del corpo):

Alluminio

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per numero di lampade:

1

Tensione nominale:

220...240 V

Altezza / Profondità:

200 mm

Classe di protezione:

I

Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola (cavo di sospensione nero o trasparente), con kit decentramento a tre o cinque elementi (cavo in tinta con il corpo lampada) o con possibilit? di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile a nche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO.Attacco E27 che consente di montare lampadina LED.