ROSSINI - RSSAIK019 FILO CON TERMINALE 1,5 M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Lunghezza - 1500 mm
Diametro - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421566990
Codice prodotto
RSSAIK019
Cod. produttore
AIK019
Produttore
RSS
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Lunghezza:
1500 mm
Diametro:
1.5 mm
Binario 48V con sezione quadrata. Applicabile ad incasso frameless, a plafone e a sospensione con appositi accessori. Realizzato in pressofusione di alluminio verniciato a polveri in due finiture (bianco e nero) proposto in due dimensioni. Nella parte superiore del binario Þ montata una lamina metallica per il fissaggio magnetico degli adattatori. Il binario consente cosý una grande versatilitÓ di utilizzo, permettendo di posizionare gli apparecchi secondo le esigenze di installazione senza alcun intervento di manutenzione, con un semplice innesto a pressione.