ROSSINI - RSSAIK014B STAFFA B CORTA PER SOSPENSIONI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 35 mm
Larghezza - 26 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015421566921
Codice prodotto
RSSAIK014B
Cod. produttore
AIK014B
Produttore
RSS
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
26 mm
Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilit? di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione adalte prestazioni. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE. Sospensioni HOLE, MINI AXIOM e AXIO M. Elemento LED lineare YAKI LINEARE.