ROSSINI - RSSA.5153 APPLIQUE GESSO ALOG.230V/160W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421304257
Codice prodotto
RSSA.5153
Cod. produttore
A.5153
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Altri
Portalampada:
R7s
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
140 mm
Larghezza:
300 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
150 mm
Emissione luminosa:
Indiretta
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no