pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.3865 LAMPADA DA PARETE VETRO OPALE

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421271733

Codice prodotto

RSSA.3865

Cod. produttore

A.3865

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E14

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

280 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

140 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

160 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con attacco E14 o E27 che consentono di monta re lampadina LED. Struttura in metallo verniciatocolore alluminio anodizzato, diffusore in vetro soffiato bianco acidato dalla particolare forma a sp irale.