pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.3061-2 LAMPADA PARETE CON PARALUME

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1250 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421335268

Codice prodotto

RSSA.3061-2

Cod. produttore

A.3061-2

Produttore

RSS

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1250 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Oro

Materiale (del corpo):

Altri

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

350 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Larghezza:

365 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

150 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Lampada a sospensione, da parete, da tavolo e da terra con struttura in ottone lucido rigato e diffu sore in cotonette accoppiato PVC autoestinguente.Applique proposta nella versione con uno o due portalampada. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED. Apparecchio adatto in contesto resid enziale o hospitality.