pagina iniziale

ROSSINI - RSSA.1664-ARG APPLIQUE NICHEL SPAZZOLATO/FOGLIA ARGENT

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

  • Colore del corpo - Argento

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421459742

Codice prodotto

RSSA.1664-ARG

Cod. produttore

A.1664-ARG

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Argento

Portalampada:

R7s

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

130 mm

Larghezza:

300 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

80 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Serie di lampade alogene da parete, struttura in metallo nichelato spazzolato e particolari in foglia argento. Lampada alogena 1x80W R7s.