pagina iniziale

ROSSINI - RSS9839 FAR.DA INCASSO A SCOMPARSA IN GESSO

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421541652

Codice prodotto

RSS9839

Cod. produttore

9839

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

55 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Adatto per lampade di potenza:

40...40 W

Adatto per numero di lampade:

1

Larghezza di incasso:

123 mm

Larghezza:

120 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

123 mm

Lunghezza:

120 mm

Faretto ad incasso in gesso rasato a scomparsa totale. Disponibile in versione tonda e quadrata, con vetro a protezione della fonte luminosa per un effetto di luce diffusa. Attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Cassaforma per installazi onein muratura da ordinare come accessorio.