pagina iniziale

ROSSINI - RSS9759-36 OTTICA ANTIRIFLESSO X LED 36W

ROSSINI
copiacopia
ROSSINI - RSS9759-36 OTTICA ANTIRIFLESSO X LED 36W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Alluminio

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421544943

Codice prodotto

RSS9759-36

Cod. produttore

9759-36

Produttore

RSS

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Alluminio

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Lucido

Lunghezza:

1105 mm

Larghezza:

60 mm

Altezza / Profondità:

32 mm

Ottica antiriflesso UGR<19 per NASHI LED, lamellare in alluminio speculare preanodizzato, antiriflesso a bassissima iridescenza. Fissaggio a scatto. Adatta per uffici con videoterminali.