ROSSINI - RSS8856 INCASSO A RGB 3X1W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP52
Colore del corpo - Cromo
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Alimentatore incluso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8015421413430
Codice prodotto
RSS8856
Cod. produttore
8856
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP52
Colore del corpo:
Cromo
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
53 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
40 mm
Adatto per lampade di potenza:
1...1 W
Adatto per numero di lampade:
3
Colore della luce:
RGB
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no