ROSSINI - RSS8556-60 SCHERMO OPALE X MODULO LED 60W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421544837
Codice prodotto
RSS8556-60
Cod. produttore
8556-60
Produttore
RSS
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Opaco
Lunghezza:
1620 mm
Larghezza:
125 mm
Altezza / Profondità:
23 mm
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale