pagina iniziale

ROSSINI - RSS8502-58-B MODULO CABLATO-RIFASATO 2X 58W

ROSSINI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Modello - Tubo con dotazione completa

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 26 mm

  • Con lampada - no

  • Adatto per numero di lampade - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015421137282

Codice prodotto

RSS8502-58-B

Cod. produttore

8502-58-B

Produttore

RSS

Grado di protezione (IP):

IP20

Modello:

Tubo con dotazione completa

Lampada:

Lampada fluorescente D = 26 mm

Con lampada:

no

Adatto per numero di lampade:

2

Portalampada:

G13

Colore del corpo:

Bianco

Forma:

Rettangolare

Con adattatore per sospensione:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1980 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Larghezza:

140 mm

Altezza / Profondità:

65 mm

Montaggio a parete:

no

Sistema lineare LED o con attacco G13 solo per tubi LED a luce diretta, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone) o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W).Struttura in alluminio estruso verniciato con polveri epossidiche in tre finiture (bianco e nero). Disponibile in diverse misure e relative poten ze, versione LED in due temperature colore (3000Ke 4000K), con alimentatore a bordo. Apparecchio da completare con kit testate terminali e schermi da ordinare separatamente.