ROSSINI - RSS6000-300-N BINARIO ELETTRIFICATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Nero
Lunghezza - 3000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421355730
Codice prodotto
RSS6000-300-N
Cod. produttore
6000-300-N
Produttore
RSS
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Nero
Lunghezza:
3000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
20 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Binario in alluminio elettrificato monofase 230V. Colore: Nero . Larghezza: 3000 mm.