ROSSINI - RSS6000-100-B BINARIO ELETTRIFICATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230...230 V
Numero di gruppi / fasi - 1
Colore - Bianco
Lunghezza - 1000 mm
Tipo di superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8015421355655
Codice prodotto
RSS6000-100-B
Cod. produttore
6000-100-B
Produttore
RSS
Tensione nominale:
230...230 V
Numero di gruppi / fasi:
1
Colore:
Bianco
Lunghezza:
1000 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per collegamento bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
20 mm
Materiale:
Alluminio
Flessibile:
no
Binario in alluminio elettrificato monofase 230V. Colore: Bianco . Larghezza: 1000 mm.