ROSSINI - RSS5188-GR FARETTO DA INCASSO 12V/40W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - no
Portalampada - GU5,3
Confezione
1 PZ
EAN
8015421360567
Codice prodotto
RSS5188-GR
Cod. produttore
5188-GR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
no
Portalampada:
GU5,3
Alimentatore incluso:
sì
Altezza/profondità di installazione:
70 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore magnetico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
Lampada alogena LV (Low Voltage)
Diametro esterno:
75 mm
Adatto per lampade di potenza:
40...40 W
Adatto per numero di lampade:
1
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no